Comelit - MODULE POUR CAMÉRAS DÉPORTÉES N&B - 1259/A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
format vidéo - PAL
nombre d'entrées de caméra - 3
nombre de sorties d'écran - 1
plein écran en cas d'alarme - Non
traitement d'alarme automatique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903164565
Réf. Sonepar
01580316456
Réf. Fournisseur
1259/A
Marque
Comelit
format vidéo:
PAL
nombre d'entrées de caméra:
3
nombre de sorties d'écran:
1
plein écran en cas d'alarme:
Non
traitement d'alarme automatique:
Non
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
repiquage possible:
Non
nombre d'entrées d'alarme:
0
nombre de sorties d'alarme:
0
séquence automatique:
Non
fonction de perte vidéo:
Non
programmation OSD:
Non
avec interface de communication:
Oui
générateur de texte:
Non


