Comelit - MODULE SANS BOUTON D'APPEL AUDIO SÉRIE IKALL METAL - 33400M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module audio
technique d'installation - indépendant du système
nombre de boutons d'appel - 0
protocole d'image - PAL
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903259834
Réf. Sonepar
01580001826
Réf. Fournisseur
33400M
Marque
Comelit
modèle:
module audio
technique d'installation:
indépendant du système
nombre de boutons d'appel:
0
protocole d'image:
PAL
couleur:
argent
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
AC/DC
power over Ethernet:
autre
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
avec boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium/plastique
contient un clavier:
Non
nombre d'utilisateurs:
0
avec fonction jour/nuit:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
0 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
propriété du système d'image:
couleur
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
112 mm
hauteur:
89.5 mm
profondeur:
32 mm


