Comelit - Module SH 9E -8S relais 16A sur DIN (918006A) - 20046606

CopieCopie
Comelit - Module SH 9E  -8S relais 16A sur DIN (918006A)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • avec affichage LED - Oui

  • nombre d'entrées - 8

  • courant de commutation max. - 16 A

  • tension d'entrée - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903192605

Réf. Sonepar

01580046606

Réf. Fournisseur

20046606

Réf. Commerciale

Comelit

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

avec affichage LED:

Oui

nombre d'entrées:

8

courant de commutation max.:

16 A

tension d'entrée:

24...24 V

nombre max. de sorties de commutation:

8

Module SH 9E -8S relais 16A sur DIN (918006A)