Comelit - Module SH 9E DIG -8S ralis 6A sur DIN (918006A) - 20046605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
avec affichage LED - Oui
nombre d'entrées - 8
courant de commutation max. - 6 A
tension d'entrée - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8023903192599
Réf. Sonepar
01580046605
Réf. Fournisseur
20046605
Réf. Commerciale
Comelit
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
avec affichage LED:
Oui
nombre d'entrées:
8
courant de commutation max.:
6 A
tension d'entrée:
24...24 V
nombre max. de sorties de commutation:
8