Comelit - MODULE ULTRA BLACK PRÊT POUR EKEY SLINE - UT9306MB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
technique d'installation - indépendant du système
couleur - noir
lecture biométrique - Non
lecture via code - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903448948
Réf. Sonepar
01580344894
Réf. Fournisseur
UT9306MB
Marque
Comelit
modèle:
autre
technique d'installation:
indépendant du système
couleur:
noir
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
avec boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
contient un clavier:
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
35 mm
convient pour une installation extérieure:
Oui
convient pour installation en intérieur:
Oui


