Comelit - MODULE ULTRA PRÊT POUR EKEY SLINE - UT9306M

CopieCopie
Comelit - MODULE ULTRA PRÊT POUR EKEY SLINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • technique d'installation - indépendant du système

  • couleur - argent

  • lecture biométrique - Non

  • lecture via code - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903448931

Réf. Sonepar

01580344893

Réf. Fournisseur

UT9306M

Marque

Comelit

modèle:

autre

technique d'installation:

indépendant du système

couleur:

argent

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

90 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

35 mm

convient pour une installation extérieure:

Oui

convient pour installation en intérieur:

Oui

MODULE ULTRA PRÊT POUR EKEY SLINE