Comelit - NVR 4 CH, 6 MP, POE, IA, Sans disque dur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'enregistrement - numérique
nombre max. d'entrées vidéo - 4
Nombre de ports LAN - 1
puissance max. PoE - 48 W
capacité de mémoire par disque dur - 8 TB
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903433067
Réf. Sonepar
01580343306
Réf. Fournisseur
IPNVR004N06PASL
Réf. Commerciale
Comelit
type d'enregistrement
numérique
nombre max. d'entrées vidéo
4
Nombre de ports LAN
1
puissance max. PoE
48 W
capacité de mémoire par disque dur
8 TB
type de boîtier
desktop
avec détecteur de mouvement vidéo
Non
avec DVD
Non
alimentation électrique redondante
Non
puissance absorbée
6 W
taux de transmission max.
28 Mbit/s
type de processeur
autre
nombre de ports PoE
4
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
systèmes d'exploitation
LINUX
nombre de baies pour disques durs
1
potent pour RAID 0
Non
potent pour RAID 1
Non
potent pour RAID 5
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur
Non
largeur
255 mm
hauteur
42 mm
profondeur
222 mm
NVR 4 CH, 6 MP, POE, IA, Sans disque dur