Comelit - Paire barrieres IR 4 rayons doubles, hauteur 1,5M, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 0 °
caractéristique - distance
système radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903288889
Réf. Sonepar
01580003200
Réf. Fournisseur
BEAMIR15SAW
Réf. Commerciale
Comelit
type de message
infrarouge
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
0 °
caractéristique
distance
système radio
Non
courant de fonctionnement
150 mA
tension de fonctionnement
12...12 V
hauteur
25 mm
largeur
22 mm
profondeur
1500 mm
diamètre
0 mm
surveillance de couvercle
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Paire barrières IR 4 rayons doubles, hauteur 1,5M, blanc