Comelit - Paire de barrieres hyperfrequence, hauteur 1M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - micro-ondes
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 250 °
caractéristique - distance
système radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903224085
Réf. Sonepar
01580008502
Réf. Fournisseur
30008501
Réf. Commerciale
Comelit
type de message
micro-ondes
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
250 °
caractéristique
distance
système radio
Non
courant de fonctionnement
200 mA
tension de fonctionnement
220...220 V
hauteur
1000 mm
largeur
250 mm
profondeur
200 mm
diamètre
0 mm
surveillance de couvercle
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Paire de barrières hyperfréquence, hauteur 1M