Comelit - Plaque de Rue Encastrée 52 BP - 3052/N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 52
matériau de la façade - aluminium
construction modulaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903005790
Réf. Sonepar
01580000356
Réf. Fournisseur
3052/N
Marque
Comelit
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
52
matériau de la façade:
aluminium
construction modulaire:
Non
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Oui
hauteur de la façade:
477 mm
largeur de la façade:
340 mm
hauteur d'encastrement:
457 mm
largeur d'encastrement:
340 mm
profondeur d'encastrement:
55 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08


