Comelit - Plaque de rue Monobloc type N 1 BP - 3001/N

CopieCopie
Comelit - Plaque de rue Monobloc type N 1 BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • matériau de la façade - aluminium

  • matériau des boutons d'appel - aluminium

  • mode de pose - encastré

  • technique d'installation - indépendant du système

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903003345

Réf. Sonepar

01580000172

Réf. Fournisseur

3001/N

Réf. Commerciale

Comelit

nombre de boutons d'appel:

1

matériau de la façade:

aluminium

matériau des boutons d'appel:

aluminium

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

indépendant du système

couleur:

argent

Plaque de rue Monobloc type N 1 BP