Comelit - Réabonnement GSM 5 ans - 1406C05

CopieCopie
Comelit - Réabonnement GSM 5 ans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - étendre

  • technique d'installation - système bus

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903427745

Réf. Sonepar

01580342774

Réf. Fournisseur

1406C05

Marque

Comelit

fonction:

étendre

technique d'installation:

système bus

type d'interface:

autre

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

0

matériau:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

Réabonnement GSM 5 ans