Comelit - Recepteur double IR optique effet rideau d'exterieur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 20 °
caractéristique - rideau
système radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903237085
Réf. Sonepar
01580008078
Réf. Fournisseur
30008078
Réf. Commerciale
Comelit
type de message
infrarouge
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
20 °
caractéristique
rideau
système radio
Non
courant de fonctionnement
18 mA
tension de fonctionnement
9.6...16 V
hauteur
135 mm
largeur
85 mm
profondeur
43.4 mm
diamètre
0 mm
surveillance de couvercle
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Récepteur double IR optique effet rideau d'extérieur