Comelit - Switch, 8 ports POE GIGABIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - modèle de table (desktop)
nombre de fentes de module - 0
gérable - Non
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903324426
Réf. Sonepar
01580332442
Réf. Fournisseur
IPSWP080A
Réf. Commerciale
Comelit
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
8
mode de pose
modèle de table (desktop)
nombre de fentes de module
0
gérable
Non
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports PoE
8
nombre d'autres ports
0
puissance max. PoE
15 W
nombre de commutateurs empilables max.
0
couche 2
Oui
couche 3
Non
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
44 mm
largeur
280 mm
profondeur
180 mm
Switch, 8 ports POE GIGABIT