Comelit - TRANSFORMATEUR 12 VCA 60 VA PRIMAIRE 230 VCA - 1395

CopieCopie
Comelit - TRANSFORMATEUR 12 VCA 60 VA PRIMAIRE 230 VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12 V

  • courant de sortie max. - 700 mA

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 4

  • application - vidéo

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903178258

Réf. Sonepar

01580000073

Réf. Fournisseur

1395

Marque

Comelit

tension de sortie:

12 V

courant de sortie max.:

700 mA

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

4

application:

vidéo

technique d'installation:

système bus

tension d'entrée:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

type de courant:

AC

protégé contre les courts-circuits:

Non

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

90 mm

largeur:

71.7 mm

profondeur:

62 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Non

nombre d'abonnés connectables:

100

affichages de service:

Non

blocage de la programmation:

Non

avec contact:

Non

TRANSFORMATEUR 12 VCA 60 VA PRIMAIRE 230 VCA