Comelit - VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE POSE SAILLIE 300 KG - 1477

CopieCopie
Comelit - VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE POSE SAILLIE 300 KG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • tension - 12...12 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - appliqué

  • mode de travail - courant de repos

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903208023

Réf. Sonepar

01580000081

Réf. Fournisseur

1477

Marque

Comelit

modèle:

autre

tension:

12...12 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

appliqué

mode de travail:

courant de repos

type de loquet:

loquet standard

type de construction:

symétrique

position d'encastrement:

vertical

hauteur:

38 mm

largeur:

228 mm

profondeur:

27.5 mm

composition:

complet

avec dispositif de blocage:

Non

avec déverrouillage mécanique:

Non

avec signal de retour:

Non

protégé contre l'eau:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de courant:

DC

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

contact à impulsion:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

SIL conformément à l'EN 62061:

0

loquet d'ouverture de porte réglable:

Non

ouvre-porte réglable:

Non

gâche réglable:

Non

guide de verrouillage intégré:

Non

pour glissière de pêne demi-tour:

Non

type de déverrouillage:

autre

fonctionnement continu (100% ED):

Non

déverrouillage mécanique:

Non

convient pour porte coupe-feu:

Non

convient pour porte pare-fumée:

Non

embout arrondi:

autre

avec gâche:

Non

forme d'entrée de serrure:

plat

gâche de matériau:

autre

couleur de base de la gâche:

autre

longueur de la gâche:

0 mm

largeur de la gâche:

0 mm

épaisseur de la plaque de frappe:

0 mm

sortie de pêne dormant:

Non

pour contact d'interrupteur à pêne préparé:

Non

catégorie d'utilité selon EN 14845:

autre

fonctionnement durable selon EN 14846:

autre

masse de la porte, force de serrage selon EN 14845:

autre

convient aux portes coupe-feu et pare-fumée selon EN 14845:

autre

sécurité - protection individuelle selon EN 14845:

autre

condition environnementale selon EN 14845:

autre

sécurité - protection anti-effraction selon EN 14845:

autre

mode de fonctionnement électrique à effet de protection selon EN 14845:

autre

mode de fonctionnement mécanique à effet de protection selon EN 14845:

autre

VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE POSE SAILLIE 300 KG