Concord - Downlight Ascent 100 II Arch 160 Anneau Clair IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
couleur - blanc
finition de la grille/du réflecteur - autre
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025768280346
Réf. Sonepar
00023828034
Réf. Fournisseur
2028034
Réf. Commerciale
Concord
type d'accessoire/pièce détachée
lentille
couleur
blanc
finition de la grille/du réflecteur
autre
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
verre
type de couvercle
clair
longueur
0 mm
diamètre
160 mm
Downlight LED - Accessoire Ascent 100 II Arch 160 Anneau Clair IP44
Les Atouts de la gamme:
Downlight LED, en remplacement direct de la version fluo-compacte, jusqu'à 25W. Accessoires ASCENT 100 II ARCH 160. Compatible uniquement avec Ascent 100 II Arch 160