Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Concord - Downlight KOMETA Accessoire cadre pour plaques de plâtre

Concord - Downlight KOMETA Accessoire cadre pour plaques de plâtre

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • matériau - autre

  • longueur - 600 mm

  • largeur - 600 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5025768385928

Réf. Sonepar

00023838592

Réf. Fournisseur

2038592

Réf. Commerciale

Concord

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

blanc

matériau

autre

longueur

600 mm

largeur

600 mm

accessoire

Non

pièce détachée

Oui

transparent

Non

hauteur

120 mm

diamètre

600 mm

Downlight LED - Accessoire cadre KOMETA pour plaques de plâtre