Concord - Projecteur BEACON XL/XXL Nid d?abeille Noir - 2058325

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Projecteur BEACON XL/XXL Nid d?abeille Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • couleur - autre

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES SPOTS P

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5025768583256

Réf. Sonepar

00023858325

Réf. Fournisseur

2058325

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

107 mm

largeur:

107 mm

hauteur/profondeur:

4 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Projecteurs sur rail BEACON XL/XXL Accessoire Grille Nid d’abeille Noir

Les Atouts de la gamme:

Projecteur LED 33W architectural en remplacement d'une solution iodure CMI 35W. Accessoires BEACON