fin de vie

Concord - Rail Global Track PRO 3-CIRCUIT TRACK 1000MM Noir - XTS4100-2

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Rail Global Track PRO 3-CIRCUIT TRACK 1000MM Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6410014506018

Réf. Sonepar

00023450601

Réf. Fournisseur

XTS4100-2

Réf. Commerciale

Concord

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

33 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

Rail Global Track PRO 3-CIRCUIT TRACK 1000MM Noir