Concord - Rail Global Track PRO 3-CIRCUIT TRACK 4000MM Noir - XTS4400-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
longueur - 4000 mm
nombre de groupes/phases - 3
PLIABLE - Non
classe de protection - I
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6410014506049
Réf. Sonepar
00023450604
Réf. Fournisseur
XTS4400-2
Réf. Commerciale
Concord
couleur:
noir
longueur:
4000 mm
nombre de groupes/phases:
3
PLIABLE:
Non
classe de protection:
I
matériau:
aluminium
montage en apparent:
Non
encastré:
Non
finition de la surface:
mat
largeur:
31.5 mm
hauteur:
32.5 mm
forme:
rectangulaire
convient pour un usage domotique:
Non
adapté à une suspension:
Non