Cooper Capri - AB12-265E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
source lumineuse - lampe fluorescente
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
orientable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8435156904162
Réf. Sonepar
00036050218
Réf. Fournisseur
50218
Réf. Commerciale
Cooper Capri
indice de protection (IP)
IP67
source lumineuse
lampe fluorescente
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
G13
matériau du boîtier/corps
aluminium
tension nominale (Un)
198...254 V
appareillage fourni
Oui
classe de protection
I
largeur
144 mm
hauteur/profondeur
140 mm
longueur
1620 mm
AB12-265E - Lum. fluo. 2x58W avec ballast electronique - 2 entrees 3/4NPT (sans PE)