Cooper Capri - Ampèremètre AM72 nu, lecture directe 0-2,5/3,75A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3920 lm
température de couleur - 2000...2000 K
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - lampe sodium haute pression
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4251510709914
Réf. Sonepar
00036012141
Réf. Fournisseur
52546
Réf. Commerciale
Cooper Capri
flux lumineux utile
3920 lm
température de couleur
2000...2000 K
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
lampe sodium haute pression
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
ballast ferromagnétique / ballast compensé à faible perte
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
réflecteur
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de protection
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-55...50 °C
puissance de lampe acceptée
23...23 W
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
230 mm
hauteur/profondeur
175 mm
longueur
360 mm
diamètre externe
0 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
6 mm²
type de connexion
borne à vis
Ampèremètre AM72 nu, lecture directe 0-2,5/3,75A