Cooper Capri - Ampoule pour SEB 8/8L/9/9L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.5...1.5 W
flux lumineux de la source - 12 lm
Culot - BA9s
température de couleur - 2000 K
tension de lampe - 4.8...4.8 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4250217423277
Réf. Sonepar
00036051844
Réf. Fournisseur
51844
Réf. Commerciale
Cooper Capri
puissance de la lampe
1.5...1.5 W
flux lumineux de la source
12 lm
Culot
BA9s
température de couleur
2000 K
tension de lampe
4.8...4.8 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
en forme de poire
couleur
blanc
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
10 mm
longueur totale
35 mm
adapté aux lampes de poche
Oui
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
300 mA
durée de vie nominale moyenne
50 h
classe d’efficience énergétique
G
Ampoule 4,8V / 0,3A pour SEB 8/8L/9/9L