Cooper Capri - Applique + Douille Fiche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - orange
diamètre - 67 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3589357136527
Réf. Sonepar
00040713652
Réf. Fournisseur
CAP713652
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
orange
diamètre
67 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
nombre d'entrées
4
fixation au crochet de luminaire
Non
Boite Capritherm Étanches À L'Air pour Intégration En cloisons sèches