Cooper Capri - BJ eAZK96.1 4xM20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de bornes de raccordement - 4
longueur - 81.5 mm
largeur - 100 mm
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250217405037
Réf. Sonepar
00036740503
Réf. Fournisseur
50081
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
saillie
nombre de bornes de raccordement
4
longueur
81.5 mm
largeur
100 mm
indice de protection (IP)
IP66
matériau
plastique
section de conducteur max.
2.5 mm²
profondeur
61 mm
épaisseur de matériau du boîtier
3 mm
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées
4
type d'entrée
raccord à écrou
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
couleur
noir
Degré de protection (NEMA)
autre
avec couvercle
Oui
fixation du couvercle
vissé
avec couvercle transparent
Non
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
690 V
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
-20...40 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
eAZK961 - BJ polyamide - 4 bornes à ressort 4x4mm² - 4 entrées M20 métal. sans PE