Cooper Capri - Boite Predalle Capricentre GPCR-P Ø100 Volume 850 cm3 Non propagateur de flamme - CAP491259

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
diamètre - 100 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MAXIDALLE CENTRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589354912599
Réf. Sonepar
00040491259
Réf. Fournisseur
CAP491259
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
construction en béton
forme:
rond
diamètre:
100 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
type de construction:
boîte centrale
longueur:
85 mm
Boîte Predalle Capricentre GPCR-P Ø100 Volume 850 cm³ Non propagateur de flamme, conçue pour des installations électriques sécurisées en béton, avec une large capacité de perçage et un couvercle amovible.
Les Atouts de l'article:
Avec la Boite Predalle GPCR-P NP - CAP491259 vous bénéficiez de la solutions parfaite pour vos installations électriques. Idéale pour les pieuvristes, ce qui permet une installation efficace et flexible. Compatible avec les accessoires DCL, ce qui assure une connexion rapide et sécurisée des luminaires.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de l'article:
Avec la Boite Predalle GPCR-P NP - CAP491259 vous bénéficiez de la solutions parfaite pour vos installations électriques. Idéale pour les pieuvristes, ce qui permet une installation efficace et flexible. Compatible avec les accessoires DCL, ce qui assure une connexion rapide et sécurisée des luminaires.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


