Cooper Capri - Bouchon BML Repère 2 - laiton naturel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
traitement de la surface - non traité
couleur - laiton
sans halogène - Oui
qualité du matériau - laiton
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589351950204
Réf. Sonepar
00040195020
Réf. Fournisseur
CAP195020
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau
métal
traitement de la surface
non traité
couleur
laiton
sans halogène
Oui
qualité du matériau
laiton
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
température d'utilisation
-40...130 °C
Bouchon BML Repère 2 - laiton naturel