Cooper Capri - Bouchon obturateur (1 jeu)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 13 mm
largeur - 13 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4251958121538
Réf. Sonepar
00036051262
Réf. Fournisseur
51262
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau
plastique
hauteur
13 mm
largeur
13 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
non traité
Bouchon obturateur (1 jeu)