Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Cooper Capri - Capribag Sac de 50 Capritherm

Cooper Capri - Capribag Sac de 50 Capritherm

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • diamètre - 67 mm

  • profondeur - 40...40 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589357130495

Réf. Sonepar

06227713049

Réf. Fournisseur

CAP713049

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

mur creux

forme

rond

couleur

orange

diamètre

67 mm

profondeur

40...40 mm

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

nombre d'entrées

4

sans halogène

Non

Capribag Sac de 50 Boîtes Capritherm BBC Simples Diam67 H40