Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Cooper Capri - Capribox J12 Ht40 Ø64 S/Vis Nr

Cooper Capri - Capribox J12 Ht40 Ø64 S/Vis Nr

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • indice de protection (IP) - IP64

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3589357100993

Réf. Sonepar

00040710099

Réf. Fournisseur

CAP710099

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

orange

indice de protection (IP)

IP64

garnissage

sans

diamètre

64 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

équipé d'une couronne rotative

Oui

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

64 mm

largeur

67 mm

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

pour diamètre de câble

64...64 mm

verrouillage de tube

Non

verrouillage de tube en option

Non

entrée de l'arrière

Non

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

fixation du couvercle

vissé

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Non

borne, position fixe

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

application spéciale

sans

Capribox J12 Ht40 Ø64 S/Vis Nr