Cooper Capri - Capritherm BBC Triple H40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - orange
garnissage - borne
diamètre - 67 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3589357133007
Réf. Sonepar
06227713300
Réf. Fournisseur
CAP713300
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
orange
garnissage
borne
diamètre
67 mm
fixation des appareils
à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
triple
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
8
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
8
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Capritherm BBC Triple H40 Entraxe 71