Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Cooper Capri - Capritherm Simple 67 X 50

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • garnissage - borne

  • diamètre - 67 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3589357130501

Réf. Sonepar

00040713050

Réf. Fournisseur

CAP713050

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

orange

garnissage

borne

diamètre

67 mm

fixation des appareils

à griffe

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

40 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

8

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

verrouillage de tube

Non

verrouillage de tube en option

Non

entrée de l'arrière

Oui

nombre d'entrées

4

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

sans

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

vissé

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Non

borne, position fixe

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

application spéciale

sans

Capritherm BBC Simple 67 X 50