Cooper Capri - cloison pour Boite Uniclips
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - orange
fixation des appareils - visser
matériau - plastique
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3589357310996
Réf. Sonepar
00040731099
Réf. Fournisseur
CAP731099
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
orange
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
verrouillage de tube
Non
avec blindage
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
avec languettes à clou
Non
cloison pour Boite Uniclips