Cooper Capri - Commutateur 2 pos "0-I"
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - commutateur
nombre de pôles - 1
courant permanent nominal (Iu) - 16 A
nombre de positions de commutation - 2
avec position 0 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250217437786
Réf. Sonepar
00036050059
Réf. Fournisseur
50059
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type d'interrupteur
commutateur
nombre de pôles
1
courant permanent nominal (Iu)
16 A
nombre de positions de commutation
2
avec position 0
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
500 V
avec retour automatique à la position 0
Non
type de construction de l'appareil
appareil encastré
largeur en nombre de modules
2
convient pour montage au sol
Oui
adapté à une fixation frontale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
appareil complet dans un boîtier
Non
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
taille du panneau frontal
autre
classe de protection (IP), face avant
IP23
degré de protection (NEMA), façade
autre
Commutateur 2 pos. "0-I" (2NO)