Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 16 - ISO 20 - IP66 - polyamide 6.6 noir

Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 16 - ISO 20 - IP66 - polyamide 6.6 noir

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - connexion par encliquetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 16 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - angle 90°

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589356882074

Réf. Sonepar

00040688207

Réf. Fournisseur

CAP688207

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de raccordement

connexion par encliquetage

type de construction

filetage extérieur

diamètre nominal

16 mm

indice de protection (IP)

IP66

modèle

angle 90°

filetage rotatif

Non

taille du raccordement fileté

M20 x 1,5

longueur de filetage

13 mm

en une pièce

Oui

avec support intégré

Non

matériau du raccord à écrou

polyamide

matériau du joint

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau

16.5 mm

plus grand diamètre externe du tuyau

21.2 mm

hauteur totale

35.9 mm

longueur totale

27 mm

couleur

noir

température d'utilisation

-40...120 °C

Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 16 - ISO 20 - IP66 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C