Cooper Capri - Couvercle Ø120 + 2 Socles Dcl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
diamètre - 120 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3589354933204
Réf. Sonepar
00040493320
Réf. Fournisseur
CAP493320
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
diamètre
120 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
Couvercle Ø120 + 2 Socles Dcl