Cooper Capri - Couvercle DCL simple Ø130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 90 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3589354932504
Réf. Sonepar
00040493250
Réf. Fournisseur
CAP493250
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
90 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
Couvercle DCL simple Ø130