Cooper Capri - Couvercle de pose débordant pour pot de descente Kraken
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rectangulaire
couleur - noir
matériau - plastique
type de construction - boîte de jonction
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589350119169
Réf. Sonepar
06227011916
Réf. Fournisseur
CAP49100D
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rectangulaire
couleur
noir
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
longueur
215 mm
largeur
100 mm
Couvercle de pose débordant pour pot de descente Kraken avec texture permetant de l'utiliser comme calle de rebouchage lors de la pose de l'enduit
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle gamme de pot de descente disponible en 3 versions : KRAKEN avec un volume de plus de 1240cm3, OCTOPUS pour une pose dans le sens de la cloison et NEMO pour les simples arrivées de gaine. Le KRAKEN est aussi disponible en version désoperculée. Le design a été étudié pour permettre un parfait empilement et réduire l'espace de stockage. 2 versions de couvercles sont disponibles, la version débordante pour assurer le retrait des pots dans le béton et la version affleurante est texturée intégrant ainsi la fonction grille de rebouchage. Enfin les pots sont fabriqués avec une matière plastique issue du recyclage.