Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Capri - Couvercle Etanche Ø59 mm

Cooper Capri - Couvercle Etanche Ø59 mm

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rond

  • couleur - blanc

  • diamètre - 59 mm

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3589358530102

Réf. Sonepar

00040853010

Réf. Fournisseur

CAP853010

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

construction en béton

forme

rond

couleur

blanc

diamètre

59 mm

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

Couvercle Etanche Ø59 mm