Cooper Capri - Couvercle Reducteur Banche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 64 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3589354931552
Réf. Sonepar
00040493155
Réf. Fournisseur
CAP493155
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
64 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
Couvercle réducteur Banche Ø 64