Cooper Capri - Couvercle Reversible 150X150 Np
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 150 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3589354933693
Réf. Sonepar
00040493369
Réf. Fournisseur
CAP493369
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
150 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
Couvercle Reversible 150X150 Np