Cooper Capri - D92 Etriers de fixation (2p)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - acier inoxydable
matériau - acier inoxydable
longueur - 245 mm
largeur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250217425479
Réf. Sonepar
00036050019
Réf. Fournisseur
50019
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
acier inoxydable
matériau
acier inoxydable
longueur
245 mm
largeur
30 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
40 mm
diamètre
0 mm
Paire d'étriers de fixation plafond D92 en inox 304L pour montage sur surface plane
Les Atouts de la gamme:
Cette gamme regroupe tous les accessoires de fixation utilisables pour nos luminaires eLLK92 / ExLin / KLL1 / AB12 / nLLK15 / LL48 / KLL2 / nLLK08. Vendus généralement par paires, ces accessoires vous permettront de fixer un luminaire au plafond, contre un mur, sur une structure métallique, sur une crosse ou suspendu. Généralement en acier galvanisé, certains accessoires sont également disponibles en inox 304L pour une meilleure résistance à la corrosion. Cette gamme comprend également des mâts de diamètre 48,3 mm et de hauteur 1,90 m à 2,30 m avec tous les accessoires associés pour une solution de fixation clé en main.