Cooper Capri - Disjoncteur moteur tripolaire 2,5-4 A avec 2 PE M25 polyamide
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 2.5...4 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 10000...10000 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250217428739
Réf. Sonepar
00036050404
Réf. Fournisseur
50404
Réf. Commerciale
Cooper Capri
réglage de courant du déclencheur de surcharge
2.5...4 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
10000...10000 A
technique de déclenchement
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Non
tension de fonctionnement normale
110...690 V
courant permanent nominal (Iu)
25 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
3.68 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
6.4 kW
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
50 kA
indice de protection (IP)
IP66
hauteur
268 mm
largeur
140 mm
profondeur
156 mm
Disjoncteur moteur tripolaire 2,5-4 A avec 2 PE M25 polyamide