Cooper Capri - Distancier Multibanche 90X100 pour Suisse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - gris
diamètre - 64 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3589358532700
Réf. Sonepar
00040853270
Réf. Fournisseur
CAP853270
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
gris
diamètre
64 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
6
Distancier Multibanche 90X100 pour appareillage Suisses