Cooper Capri - Ecrou hexagonal en polyamide noir filetage M20 - 51572

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Ecrou hexagonal en polyamide noir filetage M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • couleur - noir

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217400575

Réf. Sonepar

00036012190

Réf. Fournisseur

51572

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

couleur:

noir

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou hexagonal en polyamide noir filetage M20

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.