Cooper Capri - Ecrou - ISO 40 - Polyamide 6.6 noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
couleur - noir
forme - hexagonal
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3589352640036
Réf. Sonepar
00040264003
Réf. Fournisseur
CAP264003
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
40
couleur
noir
forme
hexagonal
inclinaison du filetage
1.5 mm
matériau
plastique
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
Ecrou - ISO 40 - Polyamide 6.6 noir