Cooper Capri - Ecrou - ISO 50 - Polyamide 6.6 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
couleur - gris
forme - hexagonal
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589352650738
Réf. Sonepar
00040265073
Réf. Fournisseur
CAP265073
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
50
couleur
gris
forme
hexagonal
inclinaison du filetage
1.5 mm
matériau
plastique
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
Ecrou - ISO 50 - Polyamide 6.6 gris