Cooper Capri - Ecrou - Pg 9 - inox 316L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 9
forme - hexagonal
inclinaison du filetage - 1.4112 mm
matériau - métal
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3589352809099
Réf. Sonepar
00040280909
Réf. Fournisseur
CAP280909
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
9
forme
hexagonal
inclinaison du filetage
1.4112 mm
matériau
métal
sans halogène
Oui
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
Ecrou - Pg 9 - inox 316L