fin de vie
Cooper Capri - eLLK92 018-18 1-6-1 - Luminaire fluo. 2x18W - 2xM25 plast.

Cooper Capri - eLLK92 018-18 1-6-1 - Luminaire fluo. 2x18W - 2xM25 plast.

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 116 W

  • flux lumineux utile - 2106 lm

  • température de couleur - 3500...5500 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4250217425127

Réf. Sonepar

00036050000

Réf. Fournisseur

50000

Réf. Commerciale

Cooper Capri

puissance du système

116 W

flux lumineux utile

2106 lm

température de couleur

3500...5500 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

60000 h

mode de pose

montage mural/au plafond

source lumineuse

lampe fluorescente

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

orientable

Non

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

2

douille

G13

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

110...254 V

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

Degré de protection (NEMA)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

classe de protection

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-25...55 °C

puissance de lampe acceptée

18...18 W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

188 mm

hauteur/profondeur

130 mm

longueur

760 mm

diamètre externe

0 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

6

section de conducteur

6 mm²

type de connexion

borne à vis

eLLK92 018-18 1-6-1 - Luminaire fluo. 2x18W - 2xM25 plast.